TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
カムロックファスナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61123195
品番
CP-536-1-2
販売価格(税込)
¥1,219
販売価格(税別)
¥
1,108
バスケットに入れる
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
付属品
止め輪
セット内容
プラグ、ナット、ソケット
用途
軽量の扉
材質
ポリアセタール(POM)
寸法(mm)
(グリップ部)245
質量(g)
15
寸法L(mm)
21
標準色
ブラック
タキゲンコード
21634
注意
※CP-536-2のロックを解除する際は、先のとがったもので押してください。
※緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(CP-536)