TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
カムロックファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
61123222
品番
CP-536-2-3
販売価格(税込)
¥833
販売価格(税別)
¥
757
バスケットに入れる
ロック、ロック解除ともにプラグの頭を押すだけのワンタッチ開閉
従来のファスナーのように回す必要がありません。
カムでロックしているので振動で緩むことがありません。
プラグは奥まで確実に押してください。
付属品
止め輪
セット内容
プラグ、ナット、ソケット
用途
軽量の扉
材質
ポリアセタール(POM)
寸法(mm)
(グリップ部)147
質量(g)
6
寸法L(mm)
20
標準色
ブラック
タキゲンコード
21638
注意
※CP-536-2のロックを解除する際は、先のとがったもので押してください。
※緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。(CP-536)