パネルファスナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61123292 品番 C-548-M3(旧番C-548)
販売価格(税込) ¥207
販売価格(税別)
188

パネル側にかしめて取付けることができ、ねじの紛失の心配がありません。
ばねが内蔵されており、外観がスッキリします。
筐体と扉をしっかりと固定することができます。
ドライバーでスピーディーに開扉、閉扉できます。

用途サーバーラック・エンクロージャーの側 材質(本体)アルミニウム材(A6061) 質量(g)1.7 寸法L(mm)7 寸法t(mm)0.8〜 材質(ねじ部)ステンレス(SUS303) 寸法D1(mm)3.1 寸法D2(mm)3.4 寸法D3(mm)4.6 表面仕上げ本体:アルマイト処理 タキゲンコード23552

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする