TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
スリットロックIV型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123326
品番
C-550-A-2
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
従来品C-550の材質を変更して強度アップしました。取付けは同じです。
扉を閉めるとワンタッチでロックできます。
解錠はコインやドライバーで回してください。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)、取付け板:ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
22
寸法L1(mm)
47
寸法L2(mm)
36.5
寸法H1(mm)
30
寸法P1(mm)
30
寸法P2(mm)
20
寸法P3(mm)
17.5
寸法P4(mm)
12.5
寸法W1(mm)
40
寸法W2(mm)
11
最大適合板厚(mm)
2
表面仕上げ
本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、取付け板:光沢バレル研磨
タキゲンコード
22649
用途
大型機器の点検口扉・車両