TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
南京錠 (鍵違い)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質
吊金:銅合金(C3602)
付属品
キー3本
タキゲンコード
23556
注文コード
61123362
品番
C-555N-25
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品・タキゲンコード
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチロックタイプ:吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質(本体)
快削黄銅棒(C3604BD)
材質
吊金:銅合金(C3602)
付属品
キー3本
寸法L(mm)
24
寸法H(mm)
16
寸法D(Φmm)
4.5
寸法W1(mm)
11.5
寸法W2(mm)
25
寸法W3(mm)
10
鍵違い数
(最大)190通り
表面仕上げ
本体:ヘアライン仕上、吊金:バフ研磨
タキゲンコード
23556