TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠・鍵
TAKIGEN(タキゲン)の 南京錠
南京錠(#0200)吊長型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61123448
品番
C-574-40L(#0200)
販売価格(税込)
¥2,328
販売価格(税別)
¥
2,116
バスケットに入れる
ハンドル等と同じキーNo.0200で施開錠ができます。
ワンタッチロックタイプ。吊金を奥まで押込むと施錠します。
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
材質
吊金:銅合金(C3602BD)
付属品
キー2本
質量(g)
132
寸法H(mm)
54
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)、吊金:ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
24546