ボールキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61123475 品番C-590N
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

受け・本体の90°使いもできます。
小型・軽量です。

材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)17 表面仕上げクロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)(参考)抜き:21N、差し:45N タキゲンコード23572

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
壊れた電子レンジのキャッチに

使えるのにたまに隙間ができて止まってしまうレンジ。捨てるのもシャクなんで、こいつを外側に接着しました。大成功♪。ただしちょいと強すぎたんで中のスプリングをニッパでちょっと切って調整。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする