TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
バイク便ボックスロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123554
品番
CP-819-AL
販売価格(税込)
¥6,205
販売価格(税別)
¥
5,641
バスケットに入れる
バイク便の荷箱用に開発されたファスナーです。
鍵付のため、大事な荷物を守ります。
オートロック仕様なため、鍵のかけ忘れがありません。(CP-819-AL)
ハイセキュリティTVCシリンダーを採用。
付属品
キー2本
材質
ポリアミド66(PA66G20)
質量(g)
125
標準色
グレー
タキゲンコード
24246
用途
特装車・振動機器・バス