TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
バイク便ボックスロック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123563
品番
CP-819-FL
販売価格(税込)
¥5,829
販売価格(税別)
¥
5,299
バスケットに入れる
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
付属品
キー2本
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
125
標準色
グレー
タキゲンコード
23873
用途
特装車・振動機器・バス