TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ロッド受け(Φ8用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61123588
品番
CP-837-1
販売価格(税込)
¥61
販売価格(税別)
¥
55
バスケットに入れる
丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。
用途
特装車・振動機器・バス
材質
ポリアセタール(POM)
質量(g)
4
寸法L(mm)
45
寸法D(Φmm)
8.1
寸法P(mm)
30
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
4
標準色
白
適合径(Φmm)
ロッド:8
タキゲンコード
22260