ロッド受け(Φ6用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61123597 品番CP-837-2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥61
販売価格(税別)
55

丸棒ステー等の押え金具として最適です。
樹脂製でしっかりキャッチします。
取付けが簡単です。

用途特装車・振動機器・バス 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)4 寸法L(mm)45 寸法D(Φmm)6.1 寸法P(mm)30 寸法H1(mm)15 寸法H2(mm)8 寸法H3(mm)3 標準色 適合径(Φmm)ロッド:6 タキゲンコード22261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61123597
2020-06-29
用途:
エアコン室外機に手作りの木製カバーを作り、編み目のネット(100均)を脱着用に利用
その他業種

網目ネットの外側の直径寸法が4mmwであった為、養生テープを利用して太さを調整した6mmに合わせて使用うまくいった。1年に2回しか脱着しない為問題なし。

対象商品:
61123597
2019-10-23
用途:
工具の取り付
自動車・二輪車・自転車関連業

棚を作り、工具取り付けに使用しました。とてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする