※右用です
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ウインドラッチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123615
品番
C-838-R-Chrome
販売価格(税込)
¥619
販売価格(税別)
¥
563
バスケットに入れる
操作性を向上させ、全体にアールをつけたソフトなデザイン
色
クロム
左右区別
右用
タキゲンコード
22263
用途
バス・特装車・建設機械などのサッシ
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、レバー/冷間圧延鋼鈑(SPCC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)、焼付塗装(ブラウン)