TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
小型ボックス用ラッチ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61123633
品番
C-839
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
左右兼用型
用途
小型配分電盤・制御盤
仕様
ハンドルを90°回転するとラッチが作動する
材質
ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
110
適合板厚(mm)
0.8〜2.3
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
23561