平面ラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61123755 品番 C-866-2B
販売価格(税込) ¥1,376
販売価格(税別)
1,251

レバーを引き起こすとラッチが作動し、扉が開けられます。閉める場合は、ワンタッチで閉まります。(フリクション機能採用)
ラッチが完全に出てない場合、レバーが浮き上がり半ロック状態であることを知らせます。(半ロック警告機能採用)
35万回連続耐久試験に合格
ラッチ先端強度980N・レバー引上げ強度245N

用途航空機(キッチン・ラバトリー)・船舶(キッチン・制御盤) 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)78 最大適合板厚(mm)1.3 表面仕上げ梨地風シルバーメタリック塗装 タキゲンコード23047

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする