TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
プッシュ式コントロールセンター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(Φmm)
27
タキゲンコード
21518
注文コード
61123764
品番
C-871-2
販売価格(税込)
¥1,613
販売価格(税別)
¥
1,466
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
押しボタンハンドルのプッシュロッドを横方向の動きに変換できます。
ワイヤーやロッドに簡単にリンクできます。
寸法D(Φmm)
27
寸法L1(mm)
48
寸法L2(mm)
5
寸法L3(mm)
15
寸法P1(mm)
36
寸法P2(mm)
18
寸法W1(mm)
93
寸法W2(mm)
62
用途
特装車・バンボディー・シャッター
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
110
適合ハンドル
A-870-P、S
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21518