TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
平面スライドラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61123825
品番
CP-875-2-Black
販売価格(税込)
¥290
販売価格(税別)
¥
264
バスケットに入れる
点検口・小窓に最適
ワンタッチで開閉できます。
質量(g)
12
材質
PC-PETアロイ
適合板厚(mm)
1.5・1.6
標準色
ブラック
タキゲンコード
22773
注意
※常温でご使用ください。
※ペネル板厚1.2の場合は付属のスペーサーをご使用ください。