TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
平面ラッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123843
品番
CP-876
販売価格(税込)
¥924
販売価格(税別)
¥
840
バスケットに入れる
軽量で小型扉に最適です。
ワンタッチで開閉できます。
用途
小型扉・バス荷物棚
材質
ラッチ:ポリアセタール(POM)
材質(本体)
ポリカーボネート(PC)
標準色
ブラック
タキゲンコード
21455