TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キャップ付コインロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
鍵
(番号)TB7000
タキゲンコード
20788
注文コード
61123868
品番
C-880-2(#TB7000)
販売価格(税込)
¥1,856
販売価格(税別)
¥
1,687
バスケットに入れる
この商品は
鍵・タキゲンコード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)(C-880)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
20788
用途
自動販売機・屋外用分電盤
付属品
キー2本・止め金
鍵違い数
(最大)69万通り
鍵
(番号)TB7000
注意
※錠前に無理な力が掛かると破損の原因となります。
※施解錠時は錠前の構造上、鍵(キー)を押しながら回してください。
※ストッパーカムを左回転仕様に変更した場合、作動に不具合が発生します。