TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
マグネットキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123956
品番
C-930-2
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
取付け面が2方面から選べます。
材質
ポリプロピレン(PP)
材質(磁石)
異方性フェライト
用途
分電盤・計測機器
質量(g)
10
吸着力(N)
44
標準色
ブラック
タキゲンコード
23062
注意
※受金具は別売りです。C-349N-2用受金具をご利用ください。
表中の吸着力は26×12×1.6mmの鉄板で測定した値です。