TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
薄型マグネットキャッチ(横型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61123974
品番
C-932-1
販売価格(税込)
¥199
販売価格(税別)
¥
181
バスケットに入れる
狭い隙間に取付けできます。
用途
計測機器・分電盤・キャビネット
材質
マグネット:フェライト(異方性)
材質(ケース)
ポリアセタノール(POM)
標準色
ブラック
タキゲンコード
24009