C-1007-11 ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124078

C-1007-11 ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124078
C-1007-11 ステンレス ロック付キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124078

ステンレス ロック付キャッチクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)100
内容量1個注文コード61124078品番C-1007-11
販売価格(税込)¥1,113
販売価格(税別)
1,012

ステンレスキャッチクリップC-1007のオートロックタイプです。
C-1007と取付けに互換性があります。
施錠時は自動的にロックプレートでロックするため、振動等で外れにくい構造です。
ロックプレートをスライドさせることによりロックが解錠します。
ステンレスで耐食性に優れています。

用途計測機器・振動機器・特装車質量(g)100材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード23031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124078
2022-11-19
用途: アルミ物入れのロック
株式会社小林車体

早い納品ありがとうございました。
急ぎの作業用なので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする