ステンレス 鍵付キャッチクリップ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61124096 品番 C-1007-21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

解錠は抜差しキー(C-1007-K)にて操作します。
オートロックタイプなので鍵の掛け忘れがありません。
ロック時は取付けねじを外せない防犯構造
振動等で外れにくいロック機構です。
ステンレスで耐食性に優れています。

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途計測機器・振動機器・特装車 質量(g)96 寸法L1(mm)56 寸法L2(mm)14 寸法L3(mm)14 寸法d(Φmm)5.2 寸法L4(mm)36.5 寸法H1(mm)19.5 寸法H2(mm)16.8 寸法W1(mm)23 寸法W2(mm)48.5 寸法H3(mm)16 寸法W3(mm)24 寸法L5(mm)21 寸法W4(mm)30 寸法W5(mm)41 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード23781
注意
※C-1007-Kは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-31
用途:
車のルーフラックにBOX固定用として
Atelier Key-men株式会社 様

大変良くできており、車の走行時にも振動で外れる心配が無く、盗難防止にも役立ちそうです。見た目も価格相応に綺麗で満足です。追加リピート予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする