TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス 小型ラッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61124123
品番
C-1011
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
レバーを起こすとラッチが作動し扉や蓋が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
用途
計測機器・木製家具・小型分電盤・建物の点検口
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
25
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
20792