TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス パチン錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124148
品番
C-1012-1-2
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥
249
¥
274
税込
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
10
寸法L1(mm)
53
寸法L2(mm)
8.5
寸法L3(mm)
18
寸法L4(mm)
11
寸法P1(mm)
34
寸法P2(mm)
33
寸法P3(mm)
12
寸法W1(mm)
32
寸法W2(mm)
21
寸法W3(mm)
15
寸法W4(mm)
28
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
1.5
引張荷重(N)
147
材質
冷間圧延ステンレス鋼板
用途
計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
質量(g)
37
表面仕上げ
バレル研磨
鍵
鍵穴なし
タキゲンコード
20794