TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス パチン錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124166
品番
C-1012-2-2
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥
189
¥
208
税込
寸法H1(mm)
10
寸法H2(mm)
9
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
8
寸法L3(mm)
16
寸法L4(mm)
10
寸法P1(mm)
23
寸法P2(mm)
30
寸法P3(mm)
10
寸法W1(mm)
26
寸法W2(mm)
16
寸法W3(mm)
13
寸法W4(mm)
23
寸法t1(mm)
1
寸法t2(mm)
1.2
引張荷重(N)
98
材質
冷間圧延ステンレス鋼板
用途
計測機器・制御盤・工作機械・分電盤
質量(g)
18
表面仕上げ
バレル研磨
鍵
鍵穴なし
タキゲンコード
20796