TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 小型パチン錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124193
品番
C-1018
販売価格(税込)
¥495
販売価格(税別)
¥
450
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
49
用途
計測機器・分電盤・工作機械
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20797