ステンレス セミパチン錠

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61124218 品番 C-1023-2
販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

2種類の大きさがあり用途に合せてバランスのあった大きさを選択できます。

表面仕上げバレル研磨 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)49 質量(g)6 用途計測機器・制御盤・分電盤 タキゲンコード21114

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61124202
2022-05-15
用途:
扉の補修
瀬田石材店 様

傷んでいた扉の補修に丁度良いサイズでした。強度もまあまあ有りそうです。

対象商品:
61124202
2021-01-19
用途:
工具ケースのロック補修
建設業・工事業

インパクトドライバー付属ケースのスライドロック部材が割れて使いずらくなったので、何か代用できるものはないかと探していたところ、これに気が付いて取り寄せてみた。早速、加工してやってみたが、受け側と取り付け高さが違うため、ケースを持ち運ぶときにロックが半開きになってしまったりパチンと閉まらなかったりしたが、台座を挟んだり、連結部分を、わざと少し変形させたり調整して、最後は満足できる状態になった。欲を言えば板バネが少し弱い様な気がする。パチン感があまり無い。

対象商品:
61124202
2020-12-07
用途:
自転車のメンテナンス

自転車の携帯用工具入れ制作に使用。ステンレス製なので錆の心配がなくて良いです。

対象商品:
61124202
2020-05-15
用途:
木製燻製器の扉用
卸売・小売業

以前、DIYで製作した小屋の窓の支え棒の留め金で使用しましたが、使い勝手が良かったので、再購入しました。

対象商品:
61124202
2019-11-30
用途:
コンパネで作った箱の蓋のロック
サービス業

コンパネは厚みが12mmなので小さな物を探していましたが良い塩梅でした

対象商品:
61124202
2019-04-18
用途:
木箱の固定
海洋電子株式会社 様

位置調整が難しいが、小型で場所が狭くても取り付けられるので良い。

対象商品:
61124202
2020-01-22
用途:
機械の補修
製造業

機械の部品に使用しています
力が少しかかるところなので曲がってしまいます
交換しながら使っています。

対象商品:
61124202
2019-03-23
用途:
木箱の連結
農・林・水産業

木材への木ネジによる取り付けにやや強度の不安を感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする