TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワッシャー・スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)の その他ワッシャー
ステンレス 座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
注文コード
61124342
品番
C-1029-M4
販売価格(税込)
¥9
販売価格(税別)
¥
8
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・材質・表面仕上げ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
25/100個
寸法t(mm)
2.3
タキゲンコード
20824
寸法D(Φmm)
12