TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ワッシャー・スペーサー
TAKIGEN(タキゲン)の その他ワッシャー
ステンレス 座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
7
材質
ステンレス焼結(SUS304L)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
注文コード
61124394
品番
C-1029-S-M6
販売価格(税込)
¥103
販売価格(税別)
¥
94
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・材質・表面仕上げ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス焼結(SUS304L)
質量(g)
3
寸法t(mm)
3.5
タキゲンコード
22143
寸法D2(Φmm)
16
寸法d(Φmm)
7
表面仕上げ
光沢バレル研磨