TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ねじ
TAKIGEN(タキゲン)の つまみねじ
キャップ付化粧ビス用ビス(M5X20)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61124412
品番
C-1029-TR6-5-20
販売価格(税込)
¥156
販売価格(税別)
¥
142
バスケットに入れる
化粧ビスに専用のビスキャップを取付けることにより、外観を向上させ、いたずら防止にもなります。
用途
車両・屋内用機器
材質
ステンレス鋼棒(SUS)
質量(g)
6
寸法L1(mm)
5
寸法D(Φmm)
10
寸法L2(mm)
20
寸法M(mm)
5
ねじ寸法M
M5
タキゲンコード
820278