曜日別特売
C-1029-WP-M12 ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン) 61124498

 

C-1029-WP-M12 ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン) 61124498
C-1029-WP-M12 ステンレス 防水ワッシャー TAKIGEN(タキゲン) 61124498

ステンレス 防水ワッシャー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(Φmm)12.1
内容量1個注文コード61124498品番C-1029-WP-M12
販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57

ボルトを締込むとワッシャー内のブッシュがパネルに密着し、確実に防水します。
コーキング等の作業が省けます。

質量(g)4寸法D1(Φmm)12.1寸法D2(Φmm)25材質(キャップ)ステンレス鋼板(SUS304)寸法H1(mm)4寸法H2(mm)3材質(ブッシュ)エラストマー(TPE)タキゲンコード21743
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61124446
2020-08-31
用途: 製作作業に

製品に問題はありません。現場からの指定で購入しました。メーカーで注文すると、送料がかかりますが、こちらですと、ほかの品物と合わせて購入できますので、余計な経費が掛からず、大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 61124482
2020-02-27
用途: ジムニーをスペアタイヤレスにした際に,ボルトでボディを傷つけないために使いました。
教育・研究機関

ゴムが内蔵されているため,すっきりとした見た目になりました。ステンなので今度はルーターで研磨して鏡面仕様にしたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 61124482
2020-02-09
用途: ジムニーをスペアタイヤレスにした際に
教育・研究機関

ゴムがしっかりした感じの商品でした。ただ、さらにワッシャーの追加使用を推薦されていたのが手間に感じました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4583:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする