TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス ロッド用ラッチ錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124525
品番
C-1040
販売価格(税込)
¥4,041
販売価格(税別)
¥
3,674
バスケットに入れる
ワンタッチ閉扉できます。
寸法W(Φmm)
12
用途
特装車・建設機械・バス
材質
ラッチ:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
200
材質(ケース)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21421