寸法H1(mm)30
寸法H2(mm)14
寸法H3(mm)8.5
寸法H4(mm)7
寸法L1(mm)102
寸法L2(mm)75
寸法L3(mm)27.5
寸法L4(mm)12.1
寸法L5(mm)76
寸法P1(mm)60
寸法P2(mm)10
寸法P3(mm)85
寸法P4(mm)4
寸法R(mm)8.5
寸法S(mm)10.5
寸法W1(mm)75
寸法W2(mm)60.5
寸法W3(mm)20
寸法W4(mm)61.5
寸法d(Φmm)5.3
寸法t(mm)1.2
用途船舶・特装車・環境機器
材質ステンレス(SUS304)、プロピレンゴム(EPDM)
質量(g)325
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード21498