ステンレス リングラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61124552 品番 C-1044-1
販売価格(税込) ¥7,668
販売価格(税別)
6,971

引手部は約60°引起こした所でストップする為、複数使用の大型扉に最適
ラッチの強さはねじで調整できます。
パネル穴明け加工が容易です。
アルミニウム製の筐体に取付けた際、発生する電解腐食を防ぎます。

寸法H1(mm)25 寸法H2(mm)14 寸法H3(mm)6.9 寸法H4(mm)6.5 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)65 寸法L3(mm)27.5 寸法L4(mm)12.1 寸法L5(mm)66 寸法P1(mm)50 寸法P2(mm)10 寸法P3(mm)74 寸法P4(mm)4.5 寸法R(mm)5 寸法S(mm)10.5 寸法W1(mm)65 寸法W2(mm)50 寸法W3(mm)20 寸法W4(mm)51 寸法d(Φmm)4.2 寸法t(mm)1 用途船舶・特装車・環境機器 材質ステンレス(SUS304)、プロピレンゴム(EPDM) 質量(g)220 表面仕上げ電解研磨 タキゲンコード21438

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする