TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス コーナーキャッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124604
品番
C-1072
在庫数量:残り16点
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
アウトレット
¥282
¥
139
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
計測機器・分電盤
質量(g)
15
引抜強度(N)
19
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20831