TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 角型キャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
20832
注文コード
61124622
品番
C-1077-A
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
スプリングの作用で締付けができます。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
用途
計測機器・分電盤・各種ケースの蓋止め
質量(g)
45
寸法L1(mm)
60.5
寸法t(mm)
1.5
寸法L2(mm)
38
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20832