TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス鍵付角型パチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61124683
品番
C-1085
4月1日より値下げいたしました。
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
計測機器・アタッシュケース・分電盤
質量(g)
45
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
24635