寸法H(mm)21
寸法L1(mm)46
寸法L2(mm)19
寸法L3(mm)9
寸法L4(mm)23
寸法L5(mm)7
寸法P1(mm)5
寸法P2(mm)5
寸法P3(mm)12
寸法P4(mm)12
寸法S(mm)8
寸法T(mm)48
寸法W1(Φmm)26
寸法W2(Φmm)26
寸法d1(Φmm)3.2
寸法d2(Φmm)5.5
寸法t1(mm)1
寸法t2(mm)1
引張荷重(N)98
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途コンテナ
質量(g)46
表面仕上げバレル研磨
寸法MM3
タキゲンコード20838