TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の ラッチ
ステンレス ダイヤルファスナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61124762
品番
C-1127
販売価格(税込)
¥2,412
販売価格(税別)
¥
2,193
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
密閉用筐体
材質(金具)
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
金具:バレル研磨
材質(つまみ)
ポリアセタール(POM)
タキゲンコード
21469