TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
ローラーキャッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
注文コード
61124778
品番
C-1128
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐食性に優れています。
鉄製ですので溶接(スポット)もできます。
用途
小型分電盤・スチールキャビネット・キッチン戸棚・木製家具
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
17
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
23805