TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 小型パチン錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124787
品番
C-1129
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
引張荷重(N)
(締代0.5mm)19
用途
計測機器・ライトカバー止め用
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
20839