C-1136-B ステンレス コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124805 C-1136-B ステンレス コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124805 C-1136-B ステンレス コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン) 61124805

ステンレス コーナー キャッチクリップ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61124805 品番 C-1136-B
販売価格(税込) ¥743
販売価格(税別)
675

筐体のコーナーに取付けができます。

材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード20841

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:395

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61124805
2024-08-02
用途:
模型土台固定
製造業

タキゲンだから機能は申し分なし。全然使えます。また購入したいです。

対象商品:
61124796
2022-06-24
用途:
工具箱のキャッチクリップとして

問題なく取り付けてました。タキゲンはやっぱり信頼のブランドです。

対象商品:
61124805
2020-08-17
用途:
装置用カバーの固定
製造業

早々の送付、丁寧な梱包など有難うございました。
部品は装着出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする