ステンレス 鍵穴付首長パチン錠

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61124848 品番 C-1142-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥1,361
販売価格(税別)
1,237

南京錠で施錠することができます。

材質ステンレス鋼板(SUS304) 引張荷重(N)(締代0.5mm)147 用途分電盤・工作機械・鉄道関係・スイッチボックス 質量(g)78 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード21207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61124857
2019-12-16
用途:
車外収納ボックス扉に使用
古謝産業 様 (サービス業)

ステンレスなので、錆の心配をせず使用できます。フックをかけるだけでしっかり固定出来るので、手間がかからず便利です。ただ、設置時にフック長を考慮して引っ張りすぎないように取り付けないと、ステンレスなので2年持たずに切れます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする