TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス 大型パチン錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61124866
品番
C-1143-1-1
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています
鍵穴付は南京錠で施錠できます。
大型パチン錠で締付け強度が優れています。
引張荷重(N)
392
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
220
タイプ
鍵穴付
タキゲンコード
21422
用途
大型・中型筐体の蓋・工作機械
仕上
ヘアライン