寸法D(Φmm)4.2
寸法H1(mm)-
寸法H2(mm)13.5
寸法L1(mm)82
寸法L2(mm)46.5
寸法L3(mm)50
寸法L4(mm)24
寸法L5(mm)14
寸法L6(mm)4
寸法L7(mm)-
寸法L8(mm)-
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)20.5
寸法P2(mm)30
寸法P3(mm)10
寸法P4(mm)-
寸法W1(mm)20
寸法W2(mm)20
寸法W3(mm)8
寸法t(mm)1.5
引張荷重(N)245
材質ステンレス鋼板(SUS304)
用途計測器・通信機器・測定機器
質量(g)48
タイプ鍵穴なし
表面仕上げヘアライン仕上
タキゲンコード21795