TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ステンレス スプリングパチン錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
引張荷重(N)
24
タキゲンコード
20851
注文コード
61125024
品番
C-1146-2
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
引張荷重・寸法D1・タキゲンコード
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法D(Φmm)
2
寸法H1(mm)
13
寸法H2(mm)
8.5
寸法L1(mm)
41
寸法L2(mm)
19
寸法L3(mm)
16
寸法L4(mm)
45
寸法P2(mm)
16
寸法W1(mm)
16
寸法W2(mm)
24
寸法W3(mm)
55
寸法d(Φmm)
3.2
寸法t1(mm)
1.5
寸法t2(mm)
1.5
引張荷重(N)
24
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
質量(g)
28
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
20851