寸法D(Φmm)3
寸法H1(mm)15
寸法H2(mm)9
寸法L1(mm)52
寸法L2(mm)29
寸法L3(mm)12
寸法L4(mm)17
寸法L5(mm)38
寸法P1(mm)13
寸法P2(mm)18
寸法W1(mm)16
寸法W2(mm)26
寸法W3(mm)74
寸法d(Φmm)4.2
寸法t1(mm)1.5
寸法t2(mm)1.5
引張荷重(N)39
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱
質量(g)46
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード20857