ステンレス スプリングパチン錠

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 引張荷重(N)50 寸法D1(Φmm)54 タキゲンコード20859 注文コード61125067 品番C-1150-1
販売価格(税込) ¥903
販売価格(税別)
821
この商品は引張荷重・寸法D1・タキゲンコードなど14種類から選べます 他の種類を見る

ばねが強力で振動機器に最適
ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法D1(Φmm)54 寸法D2(Φmm)3.5 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)11 寸法L1(mm)72.5 寸法L2(mm)38 寸法L3(mm)13 寸法L4(mm)22.3 寸法L5(mm)52.5 寸法P1(mm)17 寸法P2(mm)25 寸法W1(mm)21 寸法W2(mm)37 寸法d(Φmm)5.2 寸法t1(mm)1.5 寸法t2(mm)2 引張荷重(N)50 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途車両関係のボンネット・バッテリーケース・工具箱 質量(g)72 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード20859

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする