ロック付コーナー キャッチクリップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード21163 注文コード61125112 品番C-1157-2-A
販売価格(税込) ¥2,845
販売価格(税別)
2,586
この商品はタキゲンコードなど6種類から選べます 他の種類を見る

筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
レバーでロックされますので、振動等で外れません。

寸法H1(mm)19.5 寸法H2(mm)12 寸法H3(mm)57 寸法H4(mm)16 寸法H5(mm)20.5 寸法H6(mm)27.5 寸法L1(mm)73.5 寸法L2(mm)19.5 寸法L3(mm)10 寸法L4(mm)6 寸法P1(mm)65.5 寸法P2(mm)38 寸法P3(mm)7 寸法P4(mm)34 寸法P5(mm)7 寸法W1(mm)52 寸法W2(mm)26 寸法W3(mm)57.5 寸法t1(mm)2.5 寸法t2(mm)2 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 用途工作機械・コンテナ・振動機器 質量(g)212 ねじ径MM4 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード21163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61125155
2019-07-23
用途:
カメラケース
その他業種

ロック付きなので安心
コーナー用なのでありがたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
2022-08-10

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする