TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ロック付コーナー キャッチクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
21164
注文コード
61125128
品番
C-1157-3-A
販売価格(税込)
¥1,731
販売価格(税別)
¥
1,574
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
筐体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
レバーでロックされますので、振動等で外れません。
寸法H1(mm)
15.5
寸法H2(mm)
10
寸法H3(mm)
49
寸法H4(mm)
13
寸法H5(mm)
16.5
寸法H6(mm)
21.5
寸法L1(mm)
46
寸法L2(mm)
15.5
寸法L3(mm)
7.5
寸法L4(mm)
5
寸法P1(mm)
56.5
寸法P2(mm)
28
寸法P3(mm)
5
寸法P4(mm)
20
寸法P5(mm)
5
寸法W1(mm)
38
寸法W2(mm)
20
寸法W3(mm)
43
寸法t1(mm)
2
寸法t2(mm)
1.5
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
用途
工作機械・コンテナ・振動機器
質量(g)
95
ねじ径M
M3
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
21164